{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Power Q | |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | |
Počet rezných hrán z | 3 | |
Konštrukcia drieku | Valcová stopka | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Výmena nástroja | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | |
Celková dĺžka Lges | 130 mm | |
Stopka⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 1 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,62 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 12,4 mm | |
Zodpovedajúca vložka | ANGX10T308ZE.R | |
Uhol nastavenia κ | 20 Stupeň | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 213054 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406566432 | |
Číslo výrobcu | 213054 20/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q Mini, Valcová stopka, ⌀ D / počet čepieľok Z: 20/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
255,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
270,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena L1 | 50 mm | 100 mm |
Celková dĺžka Lges | 130 mm | 180 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Zodpovedajúca vložka | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
Rezanie -⌀ DC. | 20 mm | 20 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |