Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 16/2

Č. pol.: 212803 16/2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Power Q
⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Výmena nástrojov PowerCard
⌀ D3 8 mm
Dĺžka výčnelku L1 70 mm
Celková dĺžka Lcelk 150 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 24 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 0,3 mm
Uhol rampy αmax 3,73 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 6,13 mm
vhodná otočná rezná platnička XOM.060310
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212803 16/2
EAN/GTIN 4045197938268
Číslo výrobcu 212803 16/2

Popis

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 1,2 s čepeľou č. 674252 veľ. 8IP.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q  16/2

Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q 16/2

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
217,35 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
215,25 €
Počet rezných hrán Z 2 2
Použitie frézy Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie Cirkulárna fréza ;Ramping ;Kruhové frézovanie
Celková dĺžka Lcelk 150 100
Prevedenie stopky Valcová stopka Valcová stopka
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 24 26
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 30
Druh produktu Kopírovacia fréza Kopírovacia fréza

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Power Q" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka