{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 220 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele; Trennjäger | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 275X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244949 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pílový kotúč jemná 275X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
38,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
90,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele; Trennjäger | Eisele | ||
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Počet zubov Z | 220 | 220 | 220 | 220 |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |