{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Sila | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 40 mm | |
Počet zubov z | 220 | |
Divízia t | 4 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177055 275X2 | |
EAN/GTIN | 4067263046578 | |
Číslo výrobcu | 177055 275X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč jemná, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 275X2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Sila | 2 mm | 2 mm |
Divízia t | 4 mm | 4 mm |
Typ výrobku | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | 55; 64 mm |