{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 275 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 220 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177050 275X2 | |
EAN/GTIN | 4045197095404 | |
Číslo výrobcu | 177050 275X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč jemná, ⌀ × hrúbka: 275X2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
96,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hrúbka | 2 mm | 2 mm |
Členenie t | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm |