{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 200 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177050 250X2 | |
EAN/GTIN | 4045197700469 | |
Číslo výrobcu | 177050 250X2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pílový kotúč jemná 250X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
40,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
30,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele | Eisele |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 | 2 | 2 |
Počet zubov Z | 200 | 128 | 100 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 | 55; 64 | 55; 64 |