{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 200 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 11; 9 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45; 63; 50 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177055 250X2/K | |
EAN/GTIN | 4067263046547 | |
Číslo výrobcu | 177055 250X2/K |