{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 350 mm | |
Sila | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 40 mm | |
Počet zubov z | 180 | |
Divízia t | 6 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177055 350X3 | |
EAN/GTIN | 4067263211938 | |
Číslo výrobcu | 177055 350X3 |