{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 315 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 160 | |
Členenie t | 6 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197244970 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pílový kotúč jemná 315X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
288,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
158,60 €
109,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
318,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
151,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Hrúbka | 3 mm | 3 mm | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Počet zubov Z | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |