{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 300 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 220 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 300X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244956 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč jemná 300X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
214,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
131,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 40 mm | 40 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hrúbka | 2,5 mm | 2,5 mm |
Členenie t | 4 mm | 4 mm |
Počet zubov Z | 220 | 220 |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2; 4 |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | 55; 64 mm |