{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 315 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 220 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244963 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč jemná 315X2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
232,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
151,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hrúbka | 2,5 mm | |
Členenie t | 4 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm |