{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Sila | 2,5 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 40 mm | |
Počet zubov z | 200 | |
Divízia t | 4 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Eisele | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197244925 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč jemná, ⌀ × hrúbka: 250X2,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
164,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
66,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Počet zubov z | 200 | 200 | 128 |
Typ výrobku | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |