{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 200 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55; 64 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 250X2 | |
EAN/GTIN | 4045197244918 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pílový kotúč jemná 250X2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
147,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
54,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
80,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ otvora | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Členenie t | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Počet jazdných otvorov | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ jazdných otvorov | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |