{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 180 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2 | |
⌀ jazdných otvorov | 8 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197244895 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč jemná, ⌀ × hrúbka: 225X2/Kmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
125,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
28,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
71,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Členenie t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Počet zubov Z | 180 | 180 | 180 |
Počet jazdných otvorov | 2 | 2 | 2; 2; 4 |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45 mm | 45 mm | 45; 63; 50 mm |