{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 40 mm | |
Počet zubov Z | 180 | |
Členenie t | 4 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2 | |
⌀ jazdných otvorov | 8 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177000 225X2 | |
EAN/GTIN | 4045197905345 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč jemná 225X2
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
125,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
70,30 €
37,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
71,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | Eisele | |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Hrúbka | 2 mm | 2 mm | |
Počet zubov Z | 180 | 180 | |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 55 mm | 55 mm |