{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 63 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 75 mm | |
Celková dĺžka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197041951 | |
Číslo výrobcu | 122250 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
56,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
67,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
75,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 117 | 117 | 117 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |