{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,2 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197041340 | |
Číslo výrobcu | 122250 1,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 1,9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
413 kus/y s okamžitým dodaním
8,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
171 kus/y s okamžitým dodaním
10,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 1,9 mm | 1,9 mm | 1,9 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |