{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 71,3 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 10,5 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197042101 | |
Číslo výrobcu | 122250 10,5 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |