{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,6 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 53 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,3 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197041388 | |
Číslo výrobcu | 122250 2,3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 2,3mm
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
13,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |