{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,7 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197041425 | |
Číslo výrobcu | 122250 2,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 2,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
17,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 | Valcová stopka s h7 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
⌀ stopky Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. |