{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53,4 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,4 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197041791 | |
Číslo výrobcu | 122250 6,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
VHM špirálový vrták 6,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
41,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
48,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 101 | 101 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 6,4 | 6,4 |