{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,4 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,4 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197041593 | |
Číslo výrobcu | 122250 4,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 4,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
23,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
28,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Tolerancia stopky | h7 | h7 | h7 |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm |