{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 77,5 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 11 | |
EAN/GTIN | 4045197042118 | |
Číslo výrobcu | 122250 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
145,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
169,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
⌀ stopky Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |