{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,5 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,7 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122250 1,7 | |
EAN/GTIN | 4045197041326 | |
Číslo výrobcu | 122250 1,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM špirálový vrták 1,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
8,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
9,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
13,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |