VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 2,8mm

Č. pol.: 122250 2,8
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 2,8 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 338
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 118 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 28,8 mm
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h7
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 33 mm
Celková dĺžka L 61 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
Tolerancia stopky h7
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122250 2,8
EAN/GTIN 4045197041432
Číslo výrobcu 122250 2,8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
70
Oceľ < 900 N/mm²
P
60
Oceľ < 1100 N/mm²
P
40
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podobné DIN 338.
S rovnakým menovitým ⌀ a ⌀ stopky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Nekĺzavé upínanie vo vŕtacom skľučovadle č. 341050 s upínacími čeľusťami s diamantovou povrchovou úpravou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,8mm

VHM špirálový vrták, bez povlaku, ⌀ DC h7: 2,8mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
15,18 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
17,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
19,08 €
Povrchová úprava bez povlaku TiN TiAlN
Farebný krúžok bez bez bez
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň 30 Stupeň 30 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7
Typ N N N
⌀ stopky Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka