{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 9 | |
EAN/GTIN | 4045197015983 | |
Číslo výrobcu | 114200 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
12,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
296 kus/y s okamžitým dodaním
5,30 €
1,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | žltá | bez |
Menovité -⌀ DC | 9 mm | 9 mm |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
Typ | W | N |