{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 28,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 33 mm | |
Celková dĺžka L | 61 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197015389 | |
Číslo výrobcu | 114200 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 200 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
978 kus/y s okamžitým dodaním
1,14 €
0,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | žltá | bez |
Celková dĺžka L | 61 mm | 61 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 3 mm | 3 mm |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm |