Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm

Č. pol.: 114200 8,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,16 € / ks
  • Od 5 ks
    11,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm
Celková dĺžka L 117 mm
⌀ stopky Ds 8,5 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky 0,18 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114200 8,5
EAN/GTIN 4045197015938
Číslo výrobcu 114200 8,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.
Hladký obrúsený povrch.
So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,5mm

Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
582 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,16 €
Od 5  kusov
11,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 385 kus/y s okamžitým dodaním
4,79 €
1,35 €
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku
Rezný materiál HSS HSS
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8
Typ W N
Dĺžka napínacích drážok Lc 75 mm 75 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 62,3 mm 62,3 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka