{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 72,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,8 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 9,8 | |
EAN/GTIN | 4045197016065 | |
Číslo výrobcu | 114200 9,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS W 9,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
27,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
22,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
6,14 €
1,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | žltá | bez |
Celková dĺžka L | 133 | 89 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 87 | 43 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |