{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 40 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197015556 | |
Číslo výrobcu | 114200 4,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
957 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
6,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
5,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | žltá | červená | bez | bez | modrá | modrá |
Celková dĺžka L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |