{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 31,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 3,2 | |
EAN/GTIN | 4045197015402 | |
Číslo výrobcu | 114200 3,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 034 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
771 kus/y s okamžitým dodaním
1,37 €
0,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 3,2 mm | 3,2 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 31,2 mm | 31,2 mm |