Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,7mm

Č. pol.: 114200 3,7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,62 € / ks
  • Od 10 ks
    3,85 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 3,7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 33,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 39 mm
Celková dĺžka L 70 mm
⌀ stopky Ds 3,7 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114200 3,7
EAN/GTIN 4045197015457
Číslo výrobcu 114200 3,7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.
Hladký obrúsený povrch.
So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka