Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,3mm

Č. pol.: 114200 1,3
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,26 € / ks
  • Od 5 ks
    3,56 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 1,3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 338
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Uhol sklonu zubov 35-40 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 14,1 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 16 mm
Celková dĺžka L 38 mm
⌀ stopky Ds 1,3 mm
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 114200 1,3
EAN/GTIN 4045197015211
Číslo výrobcu 114200 1,3

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Normálna hrúbka jadra bez vzostupu jadra.
Precízny zábrus hrotu.
Brúsené, veľkopriestorové upínacie drážky s úzkym natočením.
Hladký obrúsený povrch.
So zahrotením tvar A od veľkosti 2,0 mm.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,3mm

Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1,3mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,26 €
Od 5  kusov
3,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 346 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
3,72 €
2,10 €
Od 5  kusov
3,10 €
1,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
200 kus/y s okamžitým dodaním
2,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
4,18 €
Od 5  kusov
3,48 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
8,86 €
5,04 €
Od 5  kusov
7,38 €
4,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,92 €
6,18 €
Od 5  kusov
9,10 €
5,15 €
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiAlN TiAlN
Farebný krúžok žltá červená bez bez modrá modrá
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie
Rezný materiál HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS Co 8
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka