{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 8,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 8,8 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197015969 | |
Číslo výrobcu | 114200 8,8 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
20,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
17,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
399 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
10,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
17,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
14,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
70,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
58,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
49,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
41,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | žltá | červená | bez | bez | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ stopky Ds | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 10 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |