{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
⌀ stopky Ds | 1 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 1 | |
EAN/GTIN | 4045197015181 | |
Číslo výrobcu | 114200 1 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS W, bez povlaku, ⌀ DC h8: 1mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
449 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 434 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
592 kus/y s okamžitým dodaním
2,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
698 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
457 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 140 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
150 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Menovité -⌀ DC | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Uhol špičky | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |