{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Štandard | DIN 338 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Špirálové uhly | 38 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 10,5 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 12 mm | |
Celková dĺžka L | 34 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 1 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114610 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854100 | |
Číslo výrobcu | 114610 1 |