{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 1,4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,9 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 18 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 1,4 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114610 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197855985 | |
Číslo výrobcu | 114610 1,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,4mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
11,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
579 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
3,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
7,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |