{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,1 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 67,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,1 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 9,1 | |
EAN/GTIN | 4045197015990 | |
Číslo výrobcu | 114200 9,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS W 9,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
19,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
5,98 €
1,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
5,46 €
1,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 125 | 125 | 84 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | W | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 81 | 81 | 40 |