{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 7,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Špirálové uhly | 35-40 Stupeň | |
Driek | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 58,1 mm | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 7,3 mm | |
Krmivo f v hliníkových plastoch, dlhé štiepkovanie | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197015815 | |
Číslo výrobcu | 114200 7,3 |