{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 58,2 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 69 mm | |
Celková dĺžka L | 109 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,2 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197015808 | |
Číslo výrobcu | 114200 7,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS W 7,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
3,90 €
0,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
3,43 €
0,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | žltá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 109 | 109 | 74 |
Menovité -⌀ DC | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | W | N | N |