{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 53 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 6,7 mm | |
Posuv f v hliníku dávajúcom dlhé triesky | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114200 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197015754 | |
Číslo výrobcu | 114200 6,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS W 6,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 693 kus/y s okamžitým dodaním
3,16 €
0,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
2,86 €
0,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | žltá | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 130 | 130 | 130 |
Typ | W | N | N |
⌀ stopky Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |