Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 18,5

Č. pol.: 113006 18,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 18,5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 36,3 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 64 mm
Celková dĺžka L 127 mm
⌀ stopky Ds 18,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113006 18,5
EAN/GTIN 4062406743314
Číslo výrobcu 113006 18,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
63
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 113005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill  18,5

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 18,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
74,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
53,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
78,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Povrchová úprava bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku bez povlaku
Celková dĺžka L 127 mm 198 mm 233 mm 233 mm 269 mm 198 mm
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Typ N N N N N N
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot. 0,2 mm/ot. 0,2 mm/ot. 0,2 mm/ot. 0,2 mm/ot. 0,2 mm/ot.
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka