{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 4,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 17 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113006 4,7 | |
EAN/GTIN | 4062406742584 | |
Číslo výrobcu | 113006 4,7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
397 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 |
⌀ stopky Ds | 4,7 mm | 4,7 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |