{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 7,3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,1 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 74 mm | |
⌀ stopky Ds | 7,3 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113006 7,3 | |
EAN/GTIN | 4062406742843 | |
Číslo výrobcu | 113006 7,3 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 7,3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
28,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
23,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
12,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
10,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
23,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
26,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
21,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |