{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 9,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 25,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113006 9,5 | |
EAN/GTIN | 4062406743062 | |
Číslo výrobcu | 113006 9,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 9,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
5,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 84 mm | 84 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 40 mm | 40 mm |