Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm

Č. pol.: 113006 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,54 € / ks
  • Od 10 ks
    1,28 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 246 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CleverDrill
Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 16 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 22 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113006 4
EAN/GTIN 4062406742515
Číslo výrobcu 113006 4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
63
Hliník > 10 % si
N
50
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
32
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilný vrták na všetky štandardné použitia. Zlepšené vlastnosti pri navŕtaní vďaka krížovému výbrusu. Normálna hrúbka jadra a normálne rozširovanie jadra. Profilové brúsenie. Povrch: špirálová drážka bronzovej farby.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 113005.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 4mm

Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 246 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
1,54 €
Od 10  kusov
1,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
552 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,37 €
Od 10  kusov
4,47 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
374 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
12,60 €
Od 10  kusov
10,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
633 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
5,84 €
Od 10  kusov
4,87 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
562 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
9,92 €
Od 10  kusov
8,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,10 €
Od 10  kusov
10,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,03 €
Od 10  kusov
16,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
414 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
6,19 €
Od 10  kusov
5,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
10,23 €
Od 10  kusov
8,53 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Farebný krúžok bez bez bez bez bez modrá zelená bez zelená
Menovité -⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Valcová stopka Stopka s tromi upínacími plochami Valcová stopka
Uhol špičky 118 Stupeň 135 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 130 Stupeň 118 Stupeň
Tolerancia menovitého ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka