{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 5,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113006 5,7 | |
EAN/GTIN | 4062406742683 | |
Číslo výrobcu | 113006 5,7 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
7,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
6,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
99 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
18,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
15,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
8,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
7,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
15,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
21,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
17,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
12,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |