{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 3,7 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 14,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 52 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,7 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113006 3,7 | |
EAN/GTIN | 4062406742485 | |
Číslo výrobcu | 113006 3,7 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,7mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 125 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
1,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
1,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
464 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
5,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
4,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
212 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
24,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
20,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
9,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
8,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 130 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |