{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CleverDrill | |
Menovité -⌀ DC | 11,8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 29,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 11,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113006 11,8 | |
EAN/GTIN | 4062406743161 | |
Číslo výrobcu | 113006 11,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 11,8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
9,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
42,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
5
kusov
35,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Farebný krúžok | bez | zelená |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 11,8 mm | 11,8 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |