Krátky vrták s 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 4mm

Č. pol.: 113001 4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,19 € / ks
  • Od 10 ks
    5,16 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
364 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Štandard: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia nominálna⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Štandard DIN 1897
Typ N
Tolerancia nominálna⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Driek Stopka s tromi upínacími plochami
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 16 mm
Dĺžka upínacej tyče Lc 22 mm
Celková dĺžka L 55 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 4 mm
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113001 4
EAN/GTIN 4045197749680
Číslo výrobcu 113001 4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
45
Hliník > 10 % si
N
40
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
Oceľ < 1100 N/mm²
P
10
Oceľ < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilný a robustný krátky vrták so zosilneným priemerom jadra. Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie. Precízny zábrus hrotu.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Stopka dodatocne s 3 upínacími plochami na použitie v 3-celustovom sklucovadle.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka